Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sabitleme kıskaç seti
Sac levhayı kaynaklı ve yapıştırmalı bağlantılar için hızlı ve basit bir şekilde sabitlemek için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Hızlı takılan ve sökülen kıskaçlar
Vidalanarak açılması veya kapatılması gereken sabitleme aparatlarına göre çok büyük zaman kazandırır.
Geleneksel mengene kavramalı penselere alternatif en düşük fiyat
En düşük satın alma fiyatı
Boyut açısından geniş sabitleme aralığı
Küçük boyutu (bir kapı contasına eşit) sayesinde boşluklar zahmetsiz bir şekilde ayarlanabilir.
Kıskaçları zahmetli bir şekilde serbest bırakma veya sökmeye gerek yoktur
Sac levha her an kolayca yeniden ayarlanabilir.
Üniversal sabitleme uygulamaları için özel, açılı kıskaç pensesi
Örneğin bagaj kenarları, açılır arka kapaklar, kapı direkleri, kelebek camı gibi ulaşması zor yerlerde.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!