Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Yüksek dereceli rulman sabitleyici

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yüksek dereceli rulman sabitleyici

Yüksek yükler altında bulunan silindirik parçaların yüksek mukavemetli bağlantısı için

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

0°C civarında düşük sıcaklıklarda dahi güvenilir sertleşme.


Kış mevsiminde bile güvenilir bir yardımcıdır.



Maksimum boşluk doldurma gücü 0,15 mm'dir


Çok büyük sapmalar bile önemli bir masraf olmaksızın düzeltilebilir.



Temastan kaynaklanan korozyonu önler


Yataklar tutukluk yapmaz.



Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım.

Her zaman tek eliniz boşta kalır.


  • Kademesiz ayarlanabilir dozlama sistemi, uygulamaya göre dağıtım yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmayı sağlar.

  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Not

Dikkat:


Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.