Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Rotasyon lazeri RL5-14
Rotasyon lazeri RL5-14 - 1
Rotasyon lazeri RL5-14 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Rotasyon lazeri RL5-14

İç ve dış mekanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm dengeleme görevleri için dikey ve yatay hizalama. Cam elyaf takviyeli kompozit muhafaza, RL5-14'ü şantiyelerde kullanım için mükemmel hale getirir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Olumsuz hava koşullarında bile çok yüksek doğruluk seviyeleri


ISO 17123-6'ya uygun



Zamandan büyük tasarruf sağlar


Otomatik dengeleme yalnızca birkaç saniye sürer



Lazer hatlarını kontrol etmek için uzaktan kumanda



Dengeleme hataları önlenir


Otomatik seviye izleme, rüzgar, yumuşak yüzeyler ve standa çarpma etkilerinden kaynaklanan dengeleme hatalarını önler.



Kir ve suya karşı tam koruma


IP67 koruma derecesi



Lityum-iyon akü çeşidi dahildir


Cihazda şarj etmek için şarj soketi.