Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yatay rotasyon lazeri RL2-14
Dış mekan kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun kullanma süresi ile son derece sağlam ve çalıştırması kolay. Cam elyaf takviyeli kompozit muhafaza, RL2-14'ü şantiyelerde kullanım için mükemmel hale getirir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Olumsuz hava koşullarında bile çok yüksek doğruluk seviyeleri
ISO 17123-6'ya uygundur
Zamandan tasarruf ettirir
Otomatik dengeleme yalnızca birkaç saniye sürer
Dengeleme hatalarını önler
Otomatik seviye izleme, rüzgar, yumuşak yüzeyler ve tripoda karşı darbelerden kaynaklanan dengeleme hatalarını önler.
Kir ve suya karşı tam koruma
Koruma sınıfı IP67
Aküler teslimat kapsamına dahil değildir
- Seviyeleri aktarma
- İç ve dış mekanda yatay hizalama
- Temel çukurlarının kazılmasını izleme
- Asma tavanlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!