Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas sökücü Rost Off Special
Gıda tesciline (NSF - H1) sahip, yüksek performanslı pas sökücü
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Sentetik yağ içerir
Mükemmel sızma ve yağlama etkisi
Üstün kapiler özelliği
- Üstün sızma özellikleri, pas ve korozyona son derece hızlı ilerleme sağlar
- En iyi etki, püskürtmeden kısa bir süre sonra başlar
NSF H1 tescilli
- Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir
- Ancak ürünün yiyeceklerle doğrudan teması önlenmelidir
Mükemmel malzeme uyumluluğu
Çoğu standart pas sökücünün aksine, kauçuk veya plastiklere zarar vermez.
Korozyondan koruma özellikli katkı maddeleri sayesinde korozyona karşı mükemmel koruma sağlar
Reçine ve asit içermez
Silikon içermez
Daha çok gıda ve içecek üretimi sektöründe, makine, agregat ve cihazlarda aşırı paslanmış ve oksidasyona uğramış cıvata, somun ve birleştirme bağlantılarının sökülmesi.
İşlem uygulanacak parçalara püskürtün ve emilmesi için biraz bekleyin. İnatçı lekelerin bulunduğu bağlantılarda uygulamayı tekrarlayın ve gerekirse işlem süresini uzatın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!