Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Gizli raf taşıyıcı, D tipi 3D ayar ile
Gizli raf taşıyıcı, D tipi 3D ayar ile - 1
Gizli raf taşıyıcı, D tipi 3D ayar ile - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Gizli raf taşıyıcı, D tipi 3D ayar ile

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Tırtıklı raf taşıyıcı, böylece delme deliğine güvenli şekilde oturur

  • Yük taşıma kapasitesi: 85 kg/m² eşit dağıtılmış bir yükü destekleyebilir, maksimum raf derinliği 250 mm, maks. raf taşıyıcı mesafesi = 700 mm


3D ayarı


  • Yuvaları kullanarak yüksekliği ayarlayın

  • Cıvatayı gevşeterek ve yuva boyunca kaydırarak kenarları ayarlayın

  • Eğimi yıldız gömme iki M6 vida ile ayarlayın: Hassas şekilde ayarlayın ve düzeltin