Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Radyatör sızdırmazlık maddesi
Filtre sistemleri olmayan soğutma sistemlerine sahip tüm motorlar için radyatör sızdırmazlık maddesi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Kılcal çatlaklara ve kaçaklara karşı kalıcı sızdırmazlık sağlar
Su kaybı önleyerek soğutma sisteminde oluşabilecek arızalardan korur.
Soğutma suyu kaybını önler
Motoru oluşabilecek hasarlardan korur.
Radyatör yapımında kullanılan malzemeleri etkilemez
Lastik veya plastik parçaları aşındırmaz.
10 litre soğutma suyu için 300 ml yeterlidir
Soğutma sistemi bir kir filtresine sahipse radyatör sızdırmazlık maddesi kullanılmamalıdır.
Radyatör, motor bloğu ya da silindir kapağındaki kılcal çatlakları kapatır. Sızıntı yapan hortum bağlantılarının da sızdırmazlığı sağlanabilir. Kılcal çatlaklar ve sızıntıların kalıcı bir şekilde kapatılması, soğutma sistemi ve yanma odasını sızıntılardan korur. Radyatör sızdırmazlık maddesi soğutma suyu kaybını önler.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Kutu içeriğini sıcak soğutma suyuna ekleyin. Kalorifer vanasını açın ve motoru en az 10 dakika çalıştırın. Soğutma suyu seviyesini ve sızdırmazlığı yeniden kontrol edin.
Kamyonlarda, 1:100 karışım oranı kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!