Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pull-to-move set WingLine S and L
With the pull-to-move silent mechanism, the self-opening of the front is triggered by a gentle pull on the handle (from 35° opening angle)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!