Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Propan gazı için profesyonel ön ısıtma seti
Profesyonel ön ısıtma seti; güçlü bir kaynak torç, sanayi tipi propan hortum ve hortumun kopmasına karşı korumayla sabit 4 bar basınç regülatörü (DIN kombi şişe bağlantısı) içerir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Teslimat kapsamı
- Propan tutma sapı
- Kombi bağlantılı düşük basınç regülatörü
- Bağlantı borusu 600 mm
- Kesme kafası 60 mm
- Saklama cihazı
- HP (yüksek basınç) hortumu 3/8 inç Sol, her uç için x 5000 mm
- Hortumun kopmasına karşı koruma 12 kg/h
Tüm bitümlü tavan ve su geçirmez membranların kaynaklamasına ek olarak yüzey kurutma için de idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!