Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mikroaktif bez Profesyonel
Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Son derece yüksek temizleme gücü
- Statik etkiyle yüzeydeki tozları toplar
- Kısa sürede temizler
Temizlik maddesi olmadan temizler
- Maliyet tasarrufu
- Polisaj işleri için özellikle uygundur
- Çevre dostu
- Alerjilere karşı korur
Son derece ince, güçlü fiber dokular
- Mükemmel kayma özellikleri
- Hologram oluşturmaz, son derece yüksek parlaklık sağlar
- Uzun kullanma süresi
- Ahşaptaki tozu toplar
Kolay bakım
- 60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)
- Kullandıktan sonra havayla kuruması için bekleyin
İnce lif yapısı
Çizik izleri bırakmaz
60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir. Çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın.
Araçlara bakım işlemlerinde, yüzeylerin temizlik işlemlerinde, tuvalet ve tesisat sektörü için (banyo, lavabo).
"Profesyonel" mikroaktif bez, günlük temizlik ve araç bakımı işleri için son derece uygundur. Bez kuruyken toz ve ince birikintileri statik yükü sayesinde mıknatıs gibi çeker. Bezin ıslatılarak kullanımı zorlu yağlı kirlerin giderilmesini sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!