Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Profesyonel dijital multimetre
Çok yönlü TRMS multimetre, ustalık gerektiren işlerde, işletmelerde ve endüstride günlük kullanım için en önemli işlevleri sağlar. Bakım, montaj ve servis için uygundur. Darbeye dayanıklı kapak sayesinde sağlamdır.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Voltaj ölçümü: AC, DC
- Akım ölçümü: AC, DC, 10 μA'den itibaren
- Direnç, kapasitans, sıcaklık ölçümü
- Sesli süreklilik testi, diyot testi
- Düşük empedanslı voltaj ölçümü (VLOWZ = 500 kOhm), ayarlanabilir
- Temassız voltaj göstergesi (NCV): Tehlikeli voltaj için kırmızı renkli görüntülenir
- Karanlık ortamlarda çalışmayı kolaylaştırmak için dahili LED (ölçüm noktasını aydınlatır)
- Optimum okunabilirlik büyük aydınlatmalı LCD ekran
- Yüksek doğruluk için 6000 basamaklı çözünürlük
- Otomatik aralık seçimi, AC/DC - algılama ve kapatma
- Sigortaların değiştirilmesi çok kolaydır
- Cihazın elektrik panolarına, darbe koruma kapağında mıknatıs bulunan metal kapılara bağlanması
- Ayarlanabilir katlanır destek, farklı eğim açılarında kurulum sağlar
- 19 mm aralıklı test uçları tutucusu, prizlerde ölçümü kolaylaştırır
Yenilikçi işlevler ve ölçülen değerler hakkında ayrıntılı bir açıklama için teknik veri sayfasına bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!