Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Printer nozzle Revo high temp. abrasive Prusa
The E3D Revo™ HTX nozzle enables reliable 3D printing at temperatures up to 500 °C and is compatible with the Prusa Pro HT90 printer
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!