Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Polisaj makinesi Otomotiv EPM 14-200-E
Güçlü 1450 W otomotiv polisaj makinesi çizikleri gidermek için idealdir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Tüm uygulamalarda maksimum performans için güçlü 1450 W motor
- Termal aşırı yük koruması, makinenin aşırı ısınmasını önler
- Aşırı yük koruması, makinenin kullanıcı tarafından fazla çalıştırılmasını önler
- Yeniden başlatma koruması, bir güç kesintisinden sonra istem dışı başlatmayı önler.
- Sabit akım elektronik devreleri, düşük devir sayılarında çalışırken tutarlı hızlar sağlar
- Mil kilidi, aletsiz plaka değişimi sağlar
- Yumuşak başlangıç
- Kilitlenebilir gaz kelebeği anahtarı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!