Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Polisaj mopu

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Polisaj mopu

Zımparalama Keçe/Keten Kombinasyonlu

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Yüzey zımparalama makineleri için 6 mm bağlantı yuvalı ve 19 mm boyutunda delikli

  • Orta sertlik

  • Normal korundum

  • Sentetik reçine bağlı taşlama segmentleri

  • Dairesel hız: Kullanılan makineye göre belirlenir ancak 30 m/sn = 3700 devir/dakikadan fazla olmaz
Not

Genel çalışma talimatları: Yüksek hızlarda, kalın kumlar daha ince kumlar gibi davranır ve düşük hızlarda ince kumlar daha kalın kumlar gibi davranır.


Düşük temas basıncı olan aletler kullanın; yüksek temas basıncı erken aşınmaya yol açar.


Yetersiz talaş kaldırma söz konusu olduğunda temas basıncını arttırmak yerine daha kalın kum kullanın.


Dikkat: Dönüş yönüne dikkat edin! Moplar yalnızca saat yönünde dönüş için uygundur.