Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pnömatik zımba makinesi DKG 1040
5,7 mm genişliğinde ve 10-40 mm uzunluğunda zımbaları işlemek için kullanışlı ve güçlü bir cihaz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Çok çeşitli uygulamalar için bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü cihaz
Güçlü, yağsız bağlantı
Esnek ve çok amaçlı
Tek tetiklemeden kontak tetiklemeye geçiş için çift işlevli anahtar ve hassas yüzeyler için kauçuk burun parçası
Aletsiz derinlik ayarı
Çalışma yüzeylerini koruyan ayar derinliğinin hızlı şekilde ayarlanmasını sağlar
Keyifli, ergonomik ve rahat çalışma
Cihazda, kolay sorun giderme için aletsiz erişim, ayarlanabilir hava dağıtımı ve bir kemer kancası bulunur
Fişli nipel teslimat kapsamına dahil değildir.
Panellerde, ahşap ambalajlarda, mobilya ve palet bağlantılarında kullanılır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!