Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Plastik kelepçe sıkma aparatı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Plastik kelepçe sıkma aparatı

15 m plastik kelepçe ile plastik rulo

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Kablo demet yükü: yaklaşık 25 kg

  • Malzeme: PA 6,6

  • Çalışma aralığı: -40°C ila +85°C

  • Plastik kelepçe genişliği: 4,5 mm

  • UV ışınlarına dayanıklı

  • Halojen ve silikon içermez