Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plastik derin bakım
İç ve dış mekanda bulunan tüm plastik parçaların temizliği ve bakımı için üniversal kullanım
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve hassas koruma sağlar
- Kolay kullanım
- Masraflar minimize edilir
- Güvenli temizlik
Özel olarak seçilen ham maddeler sayesinde ideal bakım
- Rengi tazeler
- İpek matlığında bir parlaklık sağlar
- Yeni ve bakımlı bir görünüm kazandırır
Çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar
- Plastik malzemede solma olmaz
- Plastik, esnekliğini korur
- Plastik solmaz
Silikon içerir
Çalışan parçalara püskürtmeyin (direksiyon, pedallar); kayma tehlikesi vardır! Cam veya döşeme için uygun değildir.
Kokpit, iç kaplamalar, spoyler, tampon gibi alanlarda bulunan bütün plastik parçaların temizliği ve bakımı için kullanılabilir.
Önce yüzey üzerinde bulunan kaba kirleri temizleyin. Plastik yüzey temizleyici ince tabaka halinde yüzeylere püskürtülür veya bir sünger ya da bez ile sürülür ve ovulur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!