Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plastik boyası Plast PT®
Aracın tüm plastik parçalarının görsel bakımı için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Çözücü içermez
- Yüksek kaliteli, emülsiyon bazlı plastik boya
- Solmuş plastik parçaların yeni gibi görünmesini sağlar
- Kolay kullanım
- Doğrudan güneş altında uygulanabilir
- + 7°C altındaki sıcaklıklarda uygulamayın veya saklamayın
Uygulama yapılırken plastik boyası, neme karşı hassastır. Bu nedenle yağmur altında uygulamayın veya uygulamadan kısa bir süre sonra suyla temas ettirmeyin.
Tamponlar, sentetik deri tavanlar, katlanan tavanlar (kumaş dahil), plastik iç kaplama, lastik parçalar, su hortumları, marşpiyel vb.
Kullanmadan önce çalkalayın. Süngeri su ile biraz ıslatın ve uygulama yapılacak plastik yüzeyi süngerin pürüzlü tarafı ile temizleyin. Süngeri hafifçe sıkın. Plastik boyayı süngerin pürüzsüz tarafına uygulayın ve uygulama yapılacak yüzeye eşit bir şekilde uygulayın. Süs çıtalarına ve boyalı yüzeylere bulaşan boyayı işlemin ardından hemen silin. Kurumuş plastik boya nemli boya ile tekrar çözülebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!