Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Vinil bakım Vinil bakım
Araç içi ve dışı için yüksek kaliteli plastik bakımı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Renk ve ipeksi parlaklığı mükemmel şekilde tazeler
- Mat, soluk plastik parçalar için idealdir
- Yüzey iyi korunur, yeni gibi görünür
Malzemelere zarar vermez
- Tüm plastik ve kauçuk türleri için uygundur
- Boya, alüminyum ve krom yüzeylere zarar vermez
Yüzeyi korur ve bakımını sağlar
- Plastik ve kauçuk parçalar yumuşak kalır ve işlevsel kolaylık sağlar
- Yıpranmaya karşı korur ve malzemenin kırılgan hale gelmesini önler
- Su ve kir tutmaz
- İklim koşullarına karşı uzun süreli koruma
Silikon içerir
AOX içermez
Sıcak yüzeyler üzerinde, doğrudan güneş ışığı altında veya lastik dişleri üzerinde kullanmayın.
Örneğin tamponlar, arka kanatlar, paneller, motor bölümü, kokpit ekipmanları, lastik çeperleri vb. gibi araç içindeki ve dışındaki tüm boyasız plastik ve kauçuk parçaların korunması içindir.
Vinil bakımı temiz bir bez veya sünger ile temizlenmiş ve kurutulmuş yüzey üzerine düzgün bir şekilde uygulayın. Gerekirse bir bezle ovalayarak kurulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!