Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pin driver DIGA WO-HN 28/35
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!