Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Piasta ZEBRA cph. A2 çinko pul,merc. başlı pul PH2
Stainless steel A2 with drill tip and molded thread made of hardened steel and sealing washer with cross-recess H. For fastening corrugated profile sheets (76/18) made of aluminum and steel in steel ≤ 3 mm in the non-approved area
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!