Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
28 sürümlü 22 ürün bulundu
For opening and closing screwless hose clamps
For very fast and professional removal of exhaust rubber mountings
For pulling together or tensioning one- or two-ear clamps with or without pre-embossing
For clamping especially hard-to-reach ear clamps on dust boots and hoses
Yakıt hatları ve tank havalandırması üzerindeki hızlı bağlantı elemanlarını hafif basınçla çalıştırmak için
Special pliers for opening quick-action couplings (double-click locking mechanisms)
Allows for simple, slip-proof removal of bulging exhaust clamps
Special pliers for releasing quick-release couplings in automotive electrics, pressure fittings, vacuum fittings and fuel applications
Convenient work, even in hard-to-reach places
For unlocking SOK-FBS clamps
For opening and closing of earless flat clamps on axle boots, e.g. Oetiker stepless clamping jaw type 168.
Poliamit boruları monte etmek için
Allows the constant velocity joint to be mounted onto the drive shaft
For the actuating circlips on flanges or cardan shafts
For the professional disassembly and assembly of special circlips without eyelets.
For use in commercial vehicles, construction vehicles and agricultural machines
For actuating continuously variable, lugless clamps, e.g. for axle boots on VW-AUDI, MERCEDES-BENZ and TOYOTA
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.