Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pelikan sac makası
Endüksiyonla sertleştirilmiş kesme kenarları uzun bir kullanma süresini ve optimum kesme sonuçlarını garanti eder
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Tamamen sertleştirilmiş sac makası (kafa ve sap)
- 1 mm'ye kadar sac kalınlığı için
- Kesme uzunluğu 62 mm
Uzun, düz ve sürekli kesimler için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!