Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Paslanmaz çelik temizleyici
Metal yüzeylerin ön temizliği için özel temizleme sıvısı. NSF sertifikalı.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Güçlü yağ ve gres temizleme
- Delme ve kesme yağları, toz ve diğer işleme kalıntıları gibi kirler tamamen giderilir
- Daha fazla yenileme, temizlik ve bakım için optimum hazırlık
- Ekonomik
Yiyeceklerle temas eden alanlarda kullanım için test edilmiştir
Endüstriyel mutfaklar, kantinler, mezbahalar, gıda taşıma tesisleri gibi gıda işleme operasyonlarında güvenli kullanılabilir.
Fosfat, organik çözücü veya kostik maddeler içermez
- Günlük kullanım işlerinde potansiyel riskleri azaltır
- Çevre kirliliğini azaltır
- Yerel atık su yönetmelikleriyle uyumludur
- Gefahrstoffverordnung (tehlikeli maddelere ilişkin Alman kararnamesi) uyarınca tehlikeli değildir
Malzemelere zarar vermez
Boya, kauçuk, plastikler veya contalara zarar vermez.
Biyolojik olarak çözünebilir > %95
NSF A1 kayıtlı (no.: 135874), USDA A1 gereksinimlerini karşılar
Gıda ile doğrudan temasından kaçının.
Araçlardaki, tekne yapımındaki, teknik ekipmanların üzerindeki, evdeki ve gıda maddesi işleyen işletmelerde kullanılan paslanmaz çelik, krom, pirinç, eloksal ve emaye metal yüzeylerin yanı sıra hafif alaşımlı ve demir dışı metallerden yapılan yüzeyler içindir.
Kirli yüzeye püskürtün, kısa bir süre etki göstermesini bekleyin ve bir bezle iyice temizleyin. Gerektiğinde temizleme işlemine bir sünger veya yumuşak bir fırçayla destekleyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!