Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Paslanmaz çelik spreyi Perfect
Uzun süreli koruma ve optimum metal yüzey görünümü
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı
- Hava koşullarına karşı optimum koruma sayesinde son derece güvenlidir
- Yalnızca bir çalışma adımı gerektiği için minimum süre gereklidir
- Yüksek yüzey kaplama özelliği
Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanım
Büyük veya küçük onarımlar, değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Aşınmaya karşı yüksek direnç
Yüksek aşınma dayanımı
Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur.
PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.
Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.
Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Pas ve eski gevşek boyayı çıkarın ardından zımparalayın ve temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!