Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Montaj temizleyici Parça temizleyici likit
Montaj temizleyici Parça temizleyici likit - 1
Montaj temizleyici Parça temizleyici likit - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Montaj temizleyici Parça temizleyici likit

Parts CLEANER yıkama cihazı ve pompalı sprey kabı ile kullanılan VOC içermeyen temizleme sıvısı. NSF sertifikalı.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Uçucu organik bileşenler içermez


31.BlmSchV'ye (Alman Federal İmisyon Denetimi Kararnamesi) göre deterjan hükümlerinin özelliklerini karşılar



Yüksek temizleme gücü


Motor, fren aksamlarından ve ekipmanlardan yağ, gres ve diğer kirlerin hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlar.



İyi malzeme uyumluluğu



Avusturya standardı testi B5105'e göre atık suda hızlı ayrılma



Biyolojik olarak çözünebilir > %95



PH değeri 9,5



AOX içermez



VOC içermez


Uçucu organik bileşenler içermez (VOC)



Yüksek yağ ve gres sökme, temizlik gücü ve geçici korozyon koruma ile yağ asitlerinin esterlerine dayanan sulu, malzeme koruyucu soğuk temizleyici

Performans Kanıtı

NSF A1 kayıtlı (no.: 150221), A1 gereksinimlerini karşılar

Not

Kullanıma hazır çözelti. 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda depolamayın!


Kullanılmış temizleyici için önerilen atık kodu numarası: 070601.

Kullanım alanı