Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
33 sürümlü 10 ürün bulundu
Saves time and space compared to conventional installation using device mounting boxes
Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become duct-capable”.
Angle can be adjusted by +/- 10°
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become "duct-capable”.
İkili yatay ELMO soket, yüzeye monte, ıslak oda
İkili yatay soket, yüzeye monte, ıslak oda
Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Soket klemensi WAGO
Parapet kablo kanalı, BR 80
Kablo bağı, özel, plastik kilitli,yazılabilir
Plug-in connector set 775 pcs SOKO
Sıva kapağı (sinyal kapağı)