Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pafta lokması Metrik ISO hassas dişler için HSS DIN EN 22568
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir malzemelerde metrik ISO hassas dişlilerin üretimi için DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İki taraflı kesim
- Her iki tarafta kullanılabilir
- Dişler tek bir işlemde açılabilir
- Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma
Yüksek kenar koruma
Pafta, orta kılavuz yüksekliğindeki pafta tutucuya yerleştirilir. Sıkıştırma cıvataları bir tornavida ile sıkılır. Pafta iş parçasının üzerine dikey olarak yerleştirilir. Her iki tarafta kullanılabilir. Kesim sırasında, yeterli kesme yağı kullanılmalıdır. İki ileri bir geri olarak uygulama yapılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!