Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.

Ürün açıklamasını okuyun

16 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

İki taraflı kesim


  • Her iki tarafta kullanılabilir

  • Dişler tek bir işlemde açılabilir

  • Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma


Yüksek kenar koruma