Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Phillips bits uç Impact Flex
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 inç)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Özellikle yüzeysel bijon tabancaları ile kullanım olmak üzere zorlu vidalama işlerinde yüksek performans.
Uzun kullanma süresi
40° daha yüksek bükülme açısı için genişletilmiş burulma bölgesi, (zorlu vidalama işleri sırasında oluşan darbe enerjisinin) yük piklerini absorbe eder.
Zamandan ve maliyetten büyük oranda tasarruf sağlar
- Pazardaki diğer yüksek performanslı sert vidalama uçlarına kıyasla iki kata kadar daha fazla kullanma süresi
- Klasik standart uçlara kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanma süresi
Çok sayıda uygulama içindir
Tüm standart vidalama adaptörlerine ve bijon tabancalarının doğrudan adaptörlerine uyar
Güvenlik
Kalıp dış yüzey, burulma bölgesi kırıldığında kırıntıların uçmasını önler
Şunlar için idealdir:
- Yüksek performanslı yüzeysel bijon tabancaları ile kullanım
- Zorlu vidalama işleri için aşırı ağır yükler (ör. sert ahşap, metal/sac vb.)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!