Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid
İş ve endüstrideki yüksek mukavemetli yapıştırma bağlantıları için Rapid PUR montaj yapıştırıcı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri
- ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 suya dayanıklılık
- WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
- Yapıştırıcının köpürmesi bağlantıları çok iyi doldurmayı mümkün kılar
- Kıvamlı tiksotropik bileşim nedeniyle yapıştırıcı akmaz veya damlamaz bu sayede yapıştırıcı ile dikey alanlarda çalışılabilir.
- Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 dk/+200°C)
- Doğal taşla uyumludur
- Silikon ve çözücü içermez
- WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 555 25355/4
- +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.
- Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.
- Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.
- Boya kaplamalı malzemeler her zaman temizleyici tip 60 ile temizlenmelidir (ürün no 0892130030, 0892130030), PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar ön işlem (örn. plazma yöntemi) olmadan güvenilir bir şekilde yapışmaz.
| MONTAJ YAPIŞTIRICILARI | |||||
| Yüksek mukavemetli yapıştırıcı 0893 100 110 | Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcı 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Çözücü içermeyen montaj yapıştırıcı 0893 100 100 | ||
| Plastik | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
| Metal | Alüminyum | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Kurşun | x | x | x | x | |
| Paslanmaz çelik | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Bakır | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
| Pirinç | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
| Çelik/demir | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
| Çinko | x | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
| Kauçuk/neopren | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| Sert köpükler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | x | x | x | ⎷2 | |
| Poliamit | ⎷ | x | x | x | |
| Polikarbonat | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
| Polistiren (köpük değil!) | x | x | x | x | |
| PP | x | x | x | x | |
| PTFE | x | x | x | x | |
| PVC (yumuşak PVC değil!) | ⎷6 | ⎷6 | x | ⎷2 | |
| Silikon | x | x | x | x | |
| Strafor | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler (İki parçalı boyalar, fırın sırları, katodik daldırmalı boyalı paneller) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
| Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta dahil) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| HPL lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Dekoratif paneller | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Mantar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Bitümlü yüzeyler | x | x | x | x | |
| Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| Hassas doğal taş (örn. mermer) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Taş | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Çimentolu lifli levhalar | ⎷3 | x | x | ⎷3 | |
| Diğer | Emaye | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
| Cam | x | x | x | x | |
| Cam elyaf | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Ayna | x | x | x | x | |
| Porselen, seramik, fayanslar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Kağıt | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| File | x | x | x | x | |
| Deri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
Pencere, kapı ve merdiven yapımı, marangozluk, inşaat sektörü, köşe açılarını yapıştırma, metal yapı ve çeşitli endüstriyel alanlarda.
İşlem yapılacak yüzeylerin kuru ve yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut olabilecek herhangi bir kalıp ayırıcıyı ortadan kaldırın. Optimizasyon tablosundaki malzeme ve bilgilere bağlı olarak Activating Cleaner (ürün no. 089010060) veya temizleyici tip 60 (ürün no. 0892130031, 0892130031) ve ayrıca AdhesionPlus metal (ürün no. 089010061), AdhesionPlus plastik/ahşap/taş (ürün no. 089010062), astar boya (ürün no. 089054510) veya Varioprimer safe + easy (ürün no. 0890024021/0890024101) ile ön işlem uygulayın.
PUR Rapid konstrüksiyon yapıştırıcısı damla halinde veya spatula yardımıyla şerit şeklinde uygulayınız. Yapıştırıcı, nem ile kürleşir. Örneğin emici olmayan malzemeler ya da çok kuru malzemeler birbirine yapıştırılırken yapıştırmanın tam sağlanması için yüzeyler su ile nemlendirilmelidir. Birleştirilecek parçalar nemlendirildikten sonra maksimum 5 dakika içerisinde bir araya getirilmelidir ve gerekirse fonksiyonel tutunma sağlanana kadar preslenmelidir. Malzemeye bağlı olarak, uygulanan miktar yaklaşık 200 g/m² olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!