Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Oyuk frezesi HSCo8 DIN 844B, tip N TIALN
Oyuk frezesi HSCo8 DIN 844B, tip N TIALN - 1
Oyuk frezesi HSCo8 DIN 844B, tip N TIALN - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Oyuk frezesi HSCo8 DIN 844B, tip N TIALN

Recommended for milling materials of average to high strength up to approx. 1,300 N/mm². Milling of grooves with greater drill depth, precision clearances, suitable for both front and circumferential milling. High cutting performance and excellent smooth running produce optimal surface quality.

Ürün açıklamasını okuyun

13 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller