Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
The parking time is set fully automatically via an integrated motion detector when the vehicle has been stationary for approx. 20 seconds
With a robust ice scraper blade and ergonomic handle area, made of 100 % recycled material
Toz ve nem geçirmez bağlantılar
Especially for trucks, buses, SUVs etc.
Uzun yollar kat eden ve gündüz farlarını kullanan sürücüler için
Ekonomik araç ampulü 12 volt
Standart uygulamalar için güvenilir OEM kalitesi
High-quality cable with robust processing for synchronising and transferring data at up to 5 Gbit/s, as well as charging with fast charging function at max. 60 W/3 A
Tutma saplı buz kazıyıcı Hobby baskısız
İzoleli kablo uçları ürün seti
Fırçalı buz kazıyıcı
Sinyal ve fren lambası ampulü
Metal duylu ampul
Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi
Halojen ampul
Cam duylu ampul