Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Silecek lastiği yedekleri, düz, otomobil
Düz silecek lastik teknolojili otomobiller için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yeni nesil sistem
- Silme kalitesi ve servis ömrü orijinal sileceğinkiyle neredeyse aynıdır
- Isıya ve asitlere yüksek dayanım
- UV dayanımlı
- Çevre dostu
- Tüm birbiriyle değiştirilebilir düz silecekler için uygundur
- Kurulum talimatları ambalajın arkasındadır
- Avrupa deliği bulunan endüstriyel ambalaj
- Herhangi bir cam sileceği ürün gamı için optimum ekleme
- Hızlı ve kolay kurulum
- Piyasaya çıkan neredeyse tüm yeni araçlar için uygundur (birbirleriyle değiştirilebilir olanlar için)
- Minimum stok bulundurma gerektirir
- Kaplanamayan öğeler içermez
Yedekler 750 mm uzunluğunda tedarik edilir ve tüm birbiriyle değiştirilebilir düz silecek uzunluklarını ve modellerini kapsar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!