Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate
Her mevsimde kullanılabilen her türlü araç için yüksek kaliteli tek komponentli cam yapıştırma macunu
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Her mevsimde kullanılabilir
- -10°C - +35°C ortam sıcaklığında hava yastığı bulunan araçlar için 1 saatlik sürüş süresi
- Daha büyük araçlarda kullanıma hazır hale gelme süreleri için teknik veri sayfasına bakın
- Sürücü destek sistemleri olan araçlar için uygundur
Güvenlik testleri yapılmıştır
- Kullanıma hazır hale gelme süresi, FMVSS208/212'ye göre çarpışma testi ve TÜV sertifikası ile onaylanmıştır
- OEM gereksinimlerini karşılar (orijinal ekipman üreticileri, araç üreticileri)
- Yüksek modüllü araç güçlendirici cam yapıştırma macunu
- Antenler için uygundur, iletken değildir
- Kontak korozyonunu önlediği için aluminium paslanmaz çelik, magnezyum ve hibrit gövde üzerinde kullanım için idealdir
Aracı kaldırma platformuna park etmeyin. Araç üreticisi tarafından sağlanan boncuk geometrisi ile ilgili bilgilere uyun. Uygulama ve kaldırma sürelerine uyulmalıdır. Kuruma süresi ve bekleme süresi ortam sıcaklığına ve neme bağlıdır.
Hemen hemen her mevsimde kullanılabilen her türlü araç için yüksek kaliteli tek komponentli cam yapıştırma macunu.
Malzemenin temiz bir çalışma ortamında uygulandığından emin olun. Doğru ve hatasız çalışma için ürünün ilgili Würth sistemi parçaları ile birlikte kullanılması çok önemlidir. Uygulama sırasında ürünle birlikte sağlanan çalışma talimatlarına uyulmalıdır. Yeni boyanmış yüzeylere bir Varioprimer uygulanmalıdır. Kaplamanın, Varioprimer uygulanmadan önce tamamen kurumasına izin verilmelidir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!