Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Uzatma test kabloları

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Uzatma test kabloları

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Gösterilen ürünler, temas lamelli 4 mm güvenlik fişi ile donatılmıştır ve toza dayanıklı saklama için yeniden kapatılabilir blister ambalajında tedarik edilir.


  • Her iki tarafta istiflenebilir 4 mm güvenlik fişi ile.

  • Kablolar: Çift izoleli, son derece esnek silikon iplikli kurşun, kesit 2,5 mm².

  • Uzunluk: 1,5 m.

  • Nominal akım/voltaj: 32 A/1000 V CAT III.

  • Tedarik kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah test kablosu.