Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
O-ring montaj seti Sysko
Round cord diameter: 1.6 mm, 2.4 mm, 3 mm, 5.7 mm, 8.4 mm, NBR 70
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!