Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
O-ring, inç ürün gamı
O-ring, inç ürün gamı - 1
O-ring, inç ürün gamı - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

O-ring, inç ürün gamı

4.4.1 sistem kutusunda 1050 parça, o-ringler ISO 3601 Perbunan70

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

1050 parçalık ürün gamı


  • 100 o-ring, 2,90 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 3,69 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 4,47 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 5,28 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 6,07 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 7,66 x 1,78 mm

  • 50 o-ring, 9,19 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 9,25 x 1,78 mm

  • 50 o-ring, 10,78 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 12,37 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 13,95 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 15,54 x 2,62 mm

  • 25 o-ring, 17,13 x 2,62 mm

  • 25 o-ring, 18,64 x 3,53 mm

  • 25 o-ring, 18,72 x 2,62 mm

  • 25 o-ring, 20,22 x 3,53 mm

  • 25 o-ring, 21,82 x 3,53 mm

  • 25 o-ring, 23,40 x 3,53 mm