Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Nokta ve çizgi lazeri PLL 18
Son derece görünür kırmızı lazer çizgileri ve noktaları ile, iç ve dış mekan kullanımı için otomatik terazilemeli nokta ve çizgi lazeri.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Lazer çizgileri ve noktalarının mükemmel bir şekilde görülebilir olması
- Lazerdeki geniş çıkış açıklıkları oldukça uzun çizgiler oluşturur.
- İnce ve güçlü çizgiler
Zamandan büyük tasarruf sağlar
Saniyeler içinde otomatik terazileme
Tek düğmeyle basit kullanım
Tüm çizgiler hızlı ve basit bir şekilde tek düğmeyle açılabilir veya kapatılabilir.
Uzun mesafelerde kullanılabilir
LRU 18 el tipi alıcıyla daha uzun mesafeleri düzleştirmek için de kullanılabilir.
Dikey çizgiler oluşturmak ve boşlukları ayırmak için uygundur
Dikey çizgi oluşturma ve boşluk ayırma, 90 dereceye hizalanan dört lazer noktasıyla gerçekleştirilebilir.
Seviye kontrolü
Otomatik terazileme aralığı aşıldığında lazer çizgileri yanıp sönmeye başlar. Böylece terazileme hataları ortadan kalkar.
Kolay montaj
- Lazer, isteğe bağlı WM 1 üniversal duvar montaj aparatı kullanılarak tavan profillerine, 1/4 ve 5/8 inçlik tripodlara takılabilir.
- PLL-A adaptörle birlikte sunulan güçlü mıknatıs sistemi, çelik yüzeylerde lazer cihazını kolayca tutar.
Ekolojik ve ekonomik
- Lityum iyon batarya grubu, cihazın şarj sırasında kullanılmasını sağlar.
- Ayrıca alkalin piller de kullanılabilir (pil yuvası teslimata dahildir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!