Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Somunlu perçin, yassı mercimek başlı
Somunlu perçin, yassı mercimek başlı - 1
Somunlu perçin, yassı mercimek başlı - 2
Somunlu perçin, yassı mercimek başlı - 3
Somunlu perçin, yassı mercimek başlı - 4
Somunlu perçin, yassı mercimek başlı - 5
Somunlu perçin, yassı mercimek başlı - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Somunlu perçin, yassı mercimek başlı

Yassı mercimek başlı

Ürün açıklamasını okuyun

8 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Metal ve plastik bağlantıları bağlamak için titreşim ve gürültü sönümleyici işlevine sahip ayrılabilir, elektrik yalıtımlı perçin bağlantısı.



Malzeme:


  • Pirinç ek parçalı neopren (EPDM) perçin gövdesi

  • Sertlik: 60 Shore


Pop veya boşluk deliklerine montaj



Diş taşıyıcı veya bağlayıcı olarak çift işlev



Hava ve neme dayanıklı bağlantı



Çeşitli malzemeler için ideal



Olası montaj sıcaklıkları: -30°C ila +80°C arası



Ozona karşı dirençli