Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400
Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Evrensel kullanıma yönelik, esnek ve son derece yapışkan
- Yüksek basınçlı yük kapasitesi sayesinde hareket kolaylığı ve minimum aşınma sağlar
- Korozyonu, tutukluğu ve yanmayı önler
- Vida bağlantılarının eşit şekilde gevşetilmesini sağlar, paslanmaz çelik vida bağlantıları için ayırma pastası olarak idealdir
Sağlık için güvenli
Toksik değildir, metalik pigmentler ve grafit, MoS
2 ve sülfürlü katkı maddeleri içermez
Silikon içermez
NSF H2 kayıtlı (no.: 150178)
Yatakları yağlamak için uygun değildir. Metalik pigmentler içermez ve MOS2 ve sülfür içeren katkı maddeleri bulundurmaz.
Paslanmaz çelik vida bağlantıları, flanş bağlantıları, pimler, cıvatalar ve somunlar, her türlü yivli miller ve bağlantılar, hareketli fren parçalarını,(sürtünme yüzeyleri için değildir), kaymalı ve makaralı rulmanlar için sıkıştırmalı bağlantılar, volanlar ve çarklar, ağır hizmet tipi strok milleri, kılavuz raylı yataklar, kılavuz yolları, sütun kılavuzlar vb. için ayırma pastası olarak kullanılabilir.
Yüzeyleri her türlü kalıntıdan (oksit, boya ve katmanları, eski yağlayıcılar) temizler. Mekanik işlem (tel fırça) ve/veya bir temizleyici kullanılması önerilir. Yüklere maruz kalan dişler ve yüzeyler üzerinde ince yağlama filmi: Tüm yüzey üzerine bir fırça ile eşit bir şekilde uygulayınız veya püskürtünüz. Gres gibi kullanmayınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!