Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A
Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A - 1
Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A - 2
Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Motorlu araç akü şarj ünitesi 12 V - 100 A

Multi-function device for battery and vehicle electrical system voltage support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system voltage.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Kullanım alanı