Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Motor yıkama
Motorlar, şanzımanlar, makineler, şasiler ve kaporta için güçlü temizleyici
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yağ, gres, zift ile diğer kirleri hızlı ve kolay bir şekilde giderir
Mükemmel uygulama ve verimli sonuçlar
Malzemelere zarar vermez
Geniş uygulama aralığı
Boş konteynerler manuel olarak veya yüksek basınçlı temizleyicilerle uygulanabilir
Farklı uygulama seçenekleri
Biyolojik olarak çözünebilir > %95
AOX bileşikleri, formaldehit veya halojenli hidrokarbonlar içermez
Kolayca ayrılır
Doğru şekilde ve normal kirlenme için kullanıldığında hafif sıvı ayrıştırıcısında bozulma olmaması beklenir
Motor yıkandıktan sonra kontak basmada zorluk yaşanmasını önlemek için ateşleme sistemi uygun ekipmanlarla örtülmelidir. Etkili temizleme performansı için sıcak su kullanan yüksek basınçlı temizleme cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz. Elle uygulama sırasındaki temizleme performansı sıcak su kullanımı ile aktif bir şekilde desteklenir.
Motorlar, şanzımanlar, şasiler, kaporta, makine teçhizatları, atölye zeminler vb.
Parçalara 20–40 cm'lik bir mesafeden iyice püskürtün, 10 dakika emilmesine izin verin ve çözünen kiri güçlü bir su jeti (yüksek basınçlı temizleyici) ile durulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!