Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıvı conta Özel Silikon 250
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Soğuk volkanize olan silikon kauçuk
- Geniş yüzeyler de uygulanabilir
- Uzun süre titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar
- Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık
- Sünme ve akma yapmaz
- Yalnızca birkaç dakika içinde kabuklaşma oluşur, nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm/gün
Silindir kafaları, krank muhafazaları, su pompaları, soğutucular, aks boruları, silindir tabanları (motosiklet), lamba ve sinyal lambası gövdeleri, kaynak dikişleri vb. alanlardaki yüzeyler, boşluklar ve çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!