Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Motor koruma verniği
Yüksek kaliteli akrilik bazlı vernik ile motor aksamlarının korunması
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Motora, güç ünitelerine, kablolara ve hortumlara parlak bir görünüm kazandırır
Motor aksamlarının ve güç ünitelerinin değerini gözle görülür şekilde iyileştirir ve korur/arttırır
Koruyucu bir film tabakası oluşturur
- Nemden, yol kirinden aynı zamanda yol tozlarından da koruyarak korozyonu önler
- Elektrikli parçalardaki kaçak akımları önler
Yüksek derecede esnek kaplama
Plastikler, kauçuk hortumlar, kablolar vb. ürünler için de yüksek derecede esneklik.
Mükemmel sıcaklık direnci (+80°C)
- Motor koruma cilası rengin solmasını önler
- Boyaların yumuşamasına ve dolayısıyla toz tutulmasına karşı korur
Çok çeşitli yüzeylere mükemmel tutunma
Çok parlak
Boyalı yüzeyler ya da sıcak motor üzerine püskürtmeyin
İkinci el araçların temizliği için uygundur
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Kullanmadan önce işlem uygulanacak alanları motor temizleyici ile temizleyin ve kurumasını bekleyin. İstop edilmiş motorda, motor çevresine film tabakası oluşana kadar püskürtünüz. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürttün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!