Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Motor içi temizleyici
Tüm benzinli ve dizel motorları temizlemek için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Motorun ve yağ kanallarının içini temizler
Kirden temizlenen motorlar, artık temiz yağ ile kendi tam performans seviyesinde çalışabilirler.
- Hızlı ve hassas temizleme işlemi
- Contalara zarar vermez
- Egzoz gazı emisyonlarını optimize eder
- Katalitik konvertörler ile uyumludur
- Sıkışmış piston segmanlarını gevşetir
- Kullanımı kolay
- 6 litreye kadar motor yağı için 400 ml kutu yeterlidir.4 litreye kadar motor yağı için 200 ml kutu yeterlidir. 10 - 15 litre yağ için 1000 ml yeterlidir
Motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemi için uygun değildir.
- Tüm mineral ve sentetik bazlı motor yağları için uygun
- Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygun
Motor çalışma sıcaklığındayken, motor iç temizleyiciyi eski yağa ilave edin. Motoru, rölantide yaklaşık 10 dakika çalıştırın. Ardından yağı ve filtreyi değiştirin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!