Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
OBS 8 mobilya menteşesi
OBS 8 mobilya menteşesi - 1
OBS 8 mobilya menteşesi - 2
OBS 8 mobilya menteşesi - 3
OBS 8 mobilya menteşesi - 4
OBS 8 mobilya menteşesi - 5

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

OBS 8 mobilya menteşesi

Gözle görülür tekerlek ve kapalı tutma işleviyle, çanak ve menteşe kolu arasında alet gerektirmeyen klips bağlantı parçası

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

2D ayarı


  • Mobilya kapılarının kolay ayarlanması

  • Yanal ayarlama: Eksantrik bağlantı parçası kullanılarak -2 mm

  • Yükseklik ayarlama: Kanallı delik aracılığıyla +/-2 mm. Yüksekliği ayarlamak için Euro vidanın altındaki iki pimi (B tipi, kafa çapı 9,0 mm) sökün

  • Ürün no. F150145167 Eksantrik bağlantı parçası ile +/-2 mm yükseklik ayarı


Tüm OBS 8 ve OBS 6 menteşe modelleri için ayrı olarak bir menteşe kupası sipariş edin


  • Yuvarlak kenar kapağı

  • Köşe durdurma veya çift durdurma için uygundur


180°/270° açılma açısı