Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
131 sürümlü 48 ürün bulundu
Örneğin fayans, doğal taş, PVC, laminant ve parke için uygundur
İğne keçe pedi, nesnenin sessizce hareket etmesine yardımcı olur.
Suitable for e.g. tiles, natural stone, PVC, laminate and parquet
Stick-on
The needle felt pad helps the object to move quietly.
Twist-proof thanks to 2 attachment points
The non-slip design with cross recess screw
for clipping into base module
For sticking onto wooden furniture
For clipping into base module
For nailing into wooden furniture
Suitable for screwing and nailing
For cutting to the required size
For clipping into the SLIM base module ∅ 17 mm
For pressing into drilled hole ∅ 8 mm
For clipping onto the base module rectangular 27x10 mm
For inserting into drill holes of ∅ 25 mm
Screw fitting
For clipping onto rectangular base module, 27x10 mm
With very good sliding properties on textile flooring
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Çöp organizasyon sistemi, Öko-Liner
Çubuk kol, paslanmaz çelik
mutfaklar için çubuk kol, paslanmaz çelik
Yay tipi kol, paslanmaz çelik
Finger scanner CFS3100
Çöp organizasyon sistemi, Öko-Flexliner
Paslanmaz çelik masa ayağı, cam plakalar
Paslanmaz çelik rozet, PZ delikli