Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mıknatıslı gönye
Kaynak ve lehim işlerinde hızlı tutturma ve sabitleme için mıknatıslı sabitleme gönyesi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Düz, bükülmüş ve yuvarlak yapı elemanlarının hassas gönyeli birleştirilmesi için uygundur
- Montaj işlerinde "ikinci adam" yerine geçer ve böylece zaman ve masraftan tasarruf edilir
- Yana devrilerek kolayca yerinden alınır.
- Mıknatıslı sabitleme gönyesi aşağıdaki açıları ayarlar: 30°, 45°, 75° ve 90° (resme bakınız). Diğer seçenekler: 105°, 120° ve 180°
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!