Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Perfect Pirinç sprey
Uzun süreli mükemmel koruma ve ideal metal yüzey görünümü
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı
- Hava şartlarına karşı optimum koruma sağlar
- Kısa süreli uygulama, tek bir iş adımı yeterlidir.
- Yüksek kaplama özelliği
Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanılabilir
Büyük veya küçük yüzey onarımları değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Akmaya karşı dayanıklıdır
Yüksek aşınma direnci
Punto kaynak mümkündür
Çinko sprey Perfect ve açık renkli çinko sprey Perfect çinko içeriklidir, bu nedenle korozyona karşı ideal ve aktif koruma sağlar. Yüzeye gelebilecek zararlara karşı çinko sprey koruma sağlayarak yüzeyi pasa karşı korur. Yüzeyde hasar meydana gelmişse metal yüzeyde koruma sağlanmaz.
PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.
Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.
Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas tabakasını ve eski boya kalıntılarını çıkarın, ardından temizleyin ve zımparalayın. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!